• Ingen pris tilgjengelig

Maskin- sågblad HSS 300/24 GARANT

Article no.: 171000 300/24

Select article variation and quantity

Längd L / tänder per tum Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Tandning: normal

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

längd L 300 mm
Tänder per tum 24
Skärmaterial HSS
Tandning normal
Bredd 25 mm
Tjocklek 1,6 mm
Fastspännings-hål-⌀ 8,5 mm
Produktslag Maskinsågblad

Identification & Classification

Artikkelkode 171000 300/24
EAN / GTIN 4045197094803
Manufacturer number 171000 300/24
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT – sågblad av molybdenlegerat snabbstål HSS (DMo5). Genom hög hårdhet och extrem seghet uppnås mycket hög skärförmåga (korta skärtider och lång livslängd). Den precisa skränkningen garanterar raka snitt.