{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Nominell ⌀ DC | 0,98 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Tolerans | H7 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Invändig | nej | |
| Skaft | DIN 6535 HSC | |
| Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
| Skärlängd Lc | 6 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 16 mm | |
| totallängd L | 50 mm | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
| Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
| Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,05 mm - 0,1 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Färgring | grön | |
| Produktslag | Phillips-BIT |
| Artikkelkode | 164341 0,98 | |
| EAN / GTIN | 4045197462695 | |
| Manufacturer number | 164341 0,98 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |