NPT-brotsch 1:16, NPT: 3/4

Article no.: 162650 3/4
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
7 styck i lager

Select article variation and quantity

NPT Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Konförhållande: 1:16
  • Invändig: nej
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

liten diameter D3 22,25 mm
stor diameter D2 24,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Konförhållande 1:16
Invändig nej
Antal skär Z 10
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 35 mm
totallängd L 105 mm
skaftstorlek □ 16 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identification & Classification

Artikkelkode 162650 3/4
EAN / GTIN 4045197940889
Manufacturer number 162650 3/4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

För brotschning av koniska hål eller hål som har borrats med olika diametrar utan avbrott. Inte för cylindriska borrhål.