Handbrotschar set, nr 160150 med box H7, Antal brotschar: 6

Article no.: 160175 6
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
38 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal brotschar Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Borrtolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal brotschar 6
Borrtolerans H7
Skärmaterial HSS
Norm DIN 206 B
Spiralvinkel 7-8 grad
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Produktslag Phillips-BIT

Identification & Classification

Artikkelkode 160175 6
EAN / GTIN 4045197994806
Manufacturer number 160175 6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med vänsterspiral 7– 8° och lång skärfas över 1/5 av skärlängden. Jämnt antal skär med oregelbundet avstånd för runda hål fria från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen.

Användningsdata:

För genomgående hål (inte för bottenhål). Även lämplig för avbrutna hål.

Innehåll:

Vardera 1 handbrotsch: storlek 3; 4; 5; 6; 8; 10

Leveransinnehåll:

Handbrotschsats med 6 delar i låda.