Universellt avgradningsverktyg, stomme, för hål ⌀ d: 3mm

Article no.: 156770 3
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
15 styck i lager

Select article variation and quantity

för hål ⌀ d (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig nej
för hål-⌀ 3 mm
Programmeringsmått 10 mm
Utkragningslängd L1 29 mm
totallängd L 85 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Passande knivstorlek 3
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification & Classification

Artikkelkode 156770 3
EAN / GTIN 4067263783596
Manufacturer number 156770 3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

För främre och bakre avgradning av hål i ett arbetssteg. Enkel hantering på alla maskiner och snabbt byte av avgradningsknivar. Avgradningsverktyg består av stomme, avgradningskniv och fästskruv.

Användningsdata:

Lämplig för bordsstativ eller pelarborrmaskiner, vanliga fräsmaskiner och CNC-bearbetningscentra. Beakta stabila fastspänningsförhållanden. Ej lämplig för handhållna maskiner.

Anmärkning:

Kniv ingår inte in leveransomfattningen. Vänligen beställ matchande kniv nr 156775 separat. Fästskruv ingår i leveransomfattningen. Reserv-fästskruv finns under nr 156780.