Handavgradare 90° 12,4 mm GARANT

Article no.: 150400 12,4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
589 styck i lager

Select article variation and quantity

Utvändig ⌀ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig ⌀ 12,4 mm
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
minsta försänkar-⌀ för hål från 2,8 mm
totallängd 134 mm
handtagets längd 100 mm
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification & Classification

Artikkelkode 150400 12,4
EAN / GTIN 4045197087072
Manufacturer number 150400 12,4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Treskärig konisk försänkare med ergonomiskt plasthandtag. Handvänligt krafthandtag av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert även om händerna är våta eller oljiga.

Anmärkning:

För enkel avgradning och försänkning av borrhål.
Särskilt värdefullt vid montering.
Fler handavgradare, se grupp 83.