{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| gänga | M12×1 | |
| Beläggning | TiN | |
| Gängtyp | MF | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | HSS E PM | |
| Norm | DIN 374 | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
| Skärfasform | C | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 1 mm | |
| totallängd L | 100 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
| Kärnhålsdiameter riktvärde | 11,55 mm | |
| Gäng-⌀ | 12 mm | |
| Antal spånspår | 6 | |
| Färgring | grön | |
| Antal skär Z | 6 | |
| Gängdjup | 36 mm | |
| Serie | Pro Form | |
| Produktslag | Rullgängtapp |
| Artikkelkode | 139370 12X1 | |
| EAN / GTIN | 4069515003681 | |
| Manufacturer number | 139370 12X1 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |