Alternative article:

Maskin- gängtapp ånganlöpt 3X0,35 GARANT

Article no.: 136260 3X0,35
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
39 styck i lager

Select article variation and quantity

MF Unit price incl. VAT

Availability

  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M3×0,35
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,35 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 2,2 mm
Kärnhåls-⌀ 2,65 mm
Gäng-⌀ 3 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 9 mm
Produktslag Gängtapp

Identification & Classification

Artikkelkode 136260 3X0,35
EAN / GTIN 4045197079107
Manufacturer number 136260 3X0,35
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Ytan ånganlöpt, minskad löseggsbildning.