{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| gänga | M24 | |
| Beläggning | AlTiX | |
| Gängtyp | M | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | HSS E PM | |
| Norm | DIN 376 | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
| Skärfasform | C | |
| Spiralvinkel | 40 grad | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Invändig | nej | |
| Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 3 mm | |
| totallängd L | 160 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
| Kärnhåls-⌀ | 21 mm | |
| Gäng-⌀ | 24 mm | |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
| Antal spånspår | 4 | |
| Färgring | grön | |
| Serie | Master Tap | |
| Antal skär Z | 4 | |
| Gängdjup | 60 mm | |
| Produktslag | Gängtapp |
| Artikkelkode | 135960 M24 | |
| EAN / GTIN | 4045197900081 | |
| Manufacturer number | 135960 M24 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |