Gängtappsbits, ånganlöpt, M: M3

Article no.: 130992 M3
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
516 styck i lager

Select article variation and quantity

M Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: M
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Gängnorm: DIN 13
  • Toleransklass: ISO 2 6H

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Flankvinkel 60 grad
Skärfasform B
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Typ av gängverktyg Handgängtappar
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 33 mm
Skärlängd Lc 10 mm
Friställningsdiameter D1 2,2 mm
Kärnhåls-⌀ 2,5 mm
Produktslag Gängtappsbits

Identification & Classification

Artikkelkode 130992 M3
EAN / GTIN 4067263295822
Manufacturer number 130992 M3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olja
 

Beskrivelse

Utförande:

Med 1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.