{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| gänga | M13×1,75 | |
| Beläggning | TiN | |
| Gängtyp | MF | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | DIN 376 | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Toleransklass | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Skärfasform | C | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Invändig | nej | |
| Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 1,75 mm | |
| totallängd L | 110 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
| Kärnhåls-⌀ | 11,25 mm | |
| Gäng-⌀ | 13 mm | |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
| Antal spånspår | 3 | |
| Färgring | Utan | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Gängdjup | 32,5 mm | |
| Produktslag | Gängtapp |
| Artikkelkode | 130015 M13X1,75 | |
| EAN / GTIN | 4062406018979 | |
| Manufacturer number | 130015 M13X1,75 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |