GARANT Master Steel Speed HM-borr med cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm

Article no.: 123226 6,8
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
12 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 12×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
Nominell ⌀ DC 6,8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 12×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 97,8 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 108 mm
totallängd L 146 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,15 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 123226 6,8
EAN / GTIN 4045197847614
Manufacturer number 123226 6,8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
125
Stål < 900 N/mm²
P
115
Stål < 1100 N/mm²
P
105
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG
K
100
GGG
K
95
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Utvecklad för användning vid mycket höga skärhastigheter. Lämpar sig extremt väl för maskiner med låg effekt och höga varvtal.
  • Minskar skärkrafterna markant tack vare en speciell skärgeometri.
  • Beläggning för bästa slitagemotstånd även vid höga processtemperaturer.
  • Polerade spånspår för bra spånavgång.

Ett smalt tvärsnitt och den speciella anordningen med 4 styrfaserfrämjar en hög positionerings- och rätlinjighet. Optimerad mikrogeometri för ökad drifttid och kapacitet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För processäker användning av djuphålsborr 12×D krävs först centrering med nr 121068121130 eller borrning av ett pilothål 3×D med nr 122736.

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all