GARANT Uni Hero HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 13,8mm

Article no.: 123021 13,8
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 3 st.
  • Order steps: 3 st.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Uni
Nominell ⌀ DC 13,8 mm
Beläggning TiAlSiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 112,3 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 133 mm
totallängd L 178 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,23 mm/v
Färgring orange
Produktslag Spiralborrar

Identification & Classification

Artikkelkode 123021 13,8
EAN / GTIN 4069515035187
Manufacturer number 123021 13,8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
140
Alu (kortspånig)
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Maximal universalitet och lönsamhet i ett verktyg. Robust verktygsutförande och konvex-konkav böjt skärutförande för optimal verktygsstabilitet och spånbrytningsbeteende i ett brett spektrum av material. Speciell spånrumsgeometri och polerade spånrum för perfekt spånevakuering och maximal processäkerhet. Ultraslät TiAlSiN-högkapacitestsbeläggning för effektiv minskning av slitage och materialvidhäftning på skäret.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC= L2+ 1,5× DC.