GARANT Uni Hero HM-borr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 4,6mm

Article no.: 123020 4,6
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

  • NOK 0,12 /pcs.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
25 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 8 × D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Uni
Nominell ⌀ DC 4,6 mm
Beläggning TiAlSiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8 × D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 36,1 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 43 mm
totallängd L 81 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,11 mm/v
Färgring orange
Produktslag Spiralborrar

Identification & Classification

Artikkelkode 123020 4,6
EAN / GTIN 4069515012577
Manufacturer number 123020 4,6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
140
Alu (kortspånig)
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Maximal universalitet och lönsamhet i ett verktyg. Robust verktygsdesign och konvex-konkav böjd skäregg för optimal verktygsstabilitet och spånbrottbeteende i ett brett materialspektrum. Speciell spånutrymmesgeometri och polerade spånutrymmen för bästa spånavledning och högsta processäkerhet. Ultraslät TiAlSiN-högkapacitetsbeläggning för effektiv minskning av slitage och förekomst av kantbildning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC= L2+ 1,5× DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Beställ form HB: med nr 123021.
Beställ form HE: med nr 123020 och 129100HE.
Artiklar med pris i parentes: Avvikande leveranstid och minsta beställningsmängd 3 st.