GARANT Master Steel Speed HM-borr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,5mm

Article no.: 122715 16,5
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
10 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
Nominell ⌀ DC 16,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 L
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 68,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 93 mm
totallängd L 143 mm
Skaftdiameter Ds 18 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,35 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 122715 16,5
EAN / GTIN 4045197788757
Manufacturer number 122715 16,5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Utvecklad för användning vid mycket höga skärhastigheter. Lämpar sig extremt väl för maskiner med låg effekt och höga varvtal.
  • Minskar skärkrafterna markant tack vare en speciell skärgeometri.
  • Beläggning för bästa slitagemotstånd även vid höga processtemperaturer.
  • Polerade spånspår för bra spånavgång.

Ett smalt tvärsnitt och den speciella anordningen med 4 styrfaserfrämjar en hög positionerings- och rätlinjighet. Optimerad mikrogeometri för ökad drifttid och kapacitet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Beställ form HB: med nr 122716.
Beställ form HE: med nr 122715 + 129100HE.

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all