This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 5,9 mm GARANT

Article no.: 122432 5,9

Select article variation and quantity

⌀ DC m6 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: m6
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 5,9 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ m6
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 19,2 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 28 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h6
Matning f i Inconel® 0,06 mm/v
Färgring skär
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 122432 5,9
Manufacturer number 122432 5,9
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Enastående spånavgång tack vare 4 invändiga kylkanaler. Raka huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån. Specialbeläggning för bästa möjliga livslängd och höga bearbetningsprestanda.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.-