• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 4,4 mm GARANT

Article no.: 122430 4,4
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
1 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m6 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: m6
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 4,4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ m6
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 17,4 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 24 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h6
Matning f i Inconel® 0,04 mm/v
Färgring skär
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 122430 4,4
EAN / GTIN 4045197535948
Manufacturer number 122430 4,4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Enastående spånavgång tack vare 4 invändiga kylkanaler. Raka huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån. Specialbeläggning för bästa möjliga livslängd och höga bearbetningsprestanda.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 122432.
Form HE: beställ med nr 122430 + 129100HE.