VHM- spiralborr extra kort 2,8 mm GARANT

Article no.: 122100 2,8
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
232 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6539
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 2,8 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6539
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 118 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 11,8 mm
Spiralvinkel 30 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 16 mm
totallängd L 46 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skafttolerans h7
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 122100 2,8
EAN / GTIN 4045197039293
Manufacturer number 122100 2,8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Motsvarande DIN 6539 (extra kort).
Med samma nominella ⌀ och skaft-⌀.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Friktionsäker fastspänning i borrchuck nr 341050 med diamantbelagda spännbackar.