{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Artikkelkode: 
                        EAN / GTIN: 
                        Manufacturer number: 
                        Cat. Nr.: 
                    | ⌀-Område | 1,04 mm - 2,40 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6537 L | |
| Utförande | 5×D | |
| Tolerans nom.-⌀ | ±0,003 | |
| Antal skär Z | 1 | |
| Spetsvinkel | 120 grad | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Semi Standard | ja | |
| Spännspårlängd Lc | 14 mm | |
| totallängd L | 50 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Spiralborr | 
| Artikkelkode | 121201 1,04-X | |
| EAN / GTIN | 4062406198213 | |
| Manufacturer number | 121201 1,04-X | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |