• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Kärnborr HSS Skärdjup 55 mm TiAlN 40 mm HOLEX

Article no.: 118820 40

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: weldon-skaft

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 40 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Skaft weldon-skaft
Skaft-⌀ 19 mm
Arbetsdjup 55 mm
totallängd L 90 mm
Produktslag Kärnborr

Identification & Classification

Artikkelkode 118820 40
EAN / GTIN 4045197038159
Manufacturer number 118820 40
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
25
Stål < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Passar till alla vanliga magnetborrmaskiner. Mycket god bearbetning genom optimerad skärgeometri. Går lätt att slipa om. Med Weldonskaft − ⌀ 19 mm.
HSS med speciell TiAlN-beläggning för bättre skäregenskaper (förhindrar löseggsbildning).

Användningsdata:

På mobila magnet- eller stationära pelarborrmaskiner för håltagning av stora hål i stålkonstruktioner. Kärnborret skär endast ut en tunn ring ur materialet. Borrkärnan stöts ut via ett utstötarstift med hjälp av fjäderkraft.

Leveransinnehåll:

Utan utstötarstift.

Anmärkning:

För smörjning av kärnborr rekommenderas högeffektiv skärolja (se nr 084210).