{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Borrområde | 1 mm - 6 mm | |
| Serie | CleverDrill | |
| Beläggning | obelagd | |
| Skärmaterial | HSS | |
| Norm | DIN 338 | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
| Spetsvinkel | 118 grad | |
| Skaft | Cylindriskt skaft | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Invändig | nej | |
| Antal borr | 51 | |
| intervall mellan borrdiametrar | 0,1 mm | |
| med kassett | no | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Spiralborr |
| Artikkelkode | 115056 1-6 | |
| EAN / GTIN | 4062406742331 | |
| Manufacturer number | 115056 1-6 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |