Automatiksvetsmask optrel® helix clt, Typ: HELIX

Article no.: 097976 HELIX
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie optrel® helix clt
Antal ingående batterier 1
Energiförsörjning Batteridriven
Kopplingstid från ljus till mörk 0,1 ms
Kopplingstid från mörk till ljus 100 ms - 2 000 ms
Klassificering enligt EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produktslag Svetsmask

Identification & Classification

Artikkelkode 097976 HELIX
EAN / GTIN 7640429872456

Beskrivelse

Utförande:

Automatiksvetsmasken optrel® helix clt har ett transparent slide-up-visir för snabbt byte till slipning och annat arbete. Den interna bländskyddsenheten med en patenterad näsöppning för bländskyddsskivan närmare ögonen och möjliggör därmed ett större synfält jämfört med vanliga bländskyddskassetter. Behagligt ljus och färgseende tack vare ljusnivå i skyddsklass 2. optrel IsoFit®-huvudbandet möjliggör en tredimensionell anpassning till alla huvudformer från S till XL.
Mörka skyddssteg: 4 – 12.
  • Ljussteg: 2
  • Med 280 mAh litiumpolymerbatteri, som kan laddas upp via ett mikro-USB-uttag och solceller (batteritid 300 till 500 laddningscykler)
  • Färg: svart
  • Synfält, svetsfilter: Beroende på huvudbandets inställning ett 2,3 till 6,3 gånger så stort synfält för en 100 x 50 mm bländskyddskassett i industristandard

Användningsdata:

MIG-/ MAG-, elektrod-, WIG- och plasmasvetsning

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166.