This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Automatisk svetsmask 3M™ Speedglas™ 9100X

Article no.: 097912 BLACK

Select article variation and quantity

Färg Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie 3M™Speedglas™ 9100
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Energiförsörjning Batteridriven
Kopplingstid från ljus till mörk 0,1 ms
Kopplingstid från mörk till ljus 40 ms - 1 300 ms
Klassificering enligt EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produktslag Svetsmask

Identification & Classification

Artikkelkode 097912 BLACK
Manufacturer number 7000000215
Manufacturer/responsible person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beskrivelse

Utförande:

Automatsvetsarmask med utomordentliga optiska egenskaper, ger tillförlitligt skydd mot strålar, värme och gnistor och samtidigt exakt sikt mot arbetsstycket. Behagligt arbete genom den förvrängningsfria sikten och denlikformiga mörkningen. För olika svetsarbeten kan man välja mellan sju mörka steg vilket förhindrar överansträngning och höjer arbetskvaliteten. Alla skyddsklasser kan ställas in fast, t.ex. ljussteg 3 för slipningsarbeten. Den patenterade huvudremmen ger bättre bärkomfort också med uppfälld mask. Genom den snäva dragningen längs huvudet placeras tyngdpunkten optimalt vid uppfällningen. Mörka skyddssteg: 5, 8, 9 – 13. Ljussteg: 3. Med 3 V litiumbatteri (livslängd 2 500 timmar) Synfält, svetsfilter: 54 × 107 mm.

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT