• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Automatisk svetsmask 3M™ Speedglas™ 100 V

Article no.: 097910 GRAPHIC

Select article variation and quantity

Färg Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie 3M™Speedglas™ 100
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Energiförsörjning Batteridriven
Kopplingstid från ljus till mörk 0,1 ms
Kopplingstid från mörk till ljus 40 ms - 250 ms
Klassificering enligt EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Produktslag Svetsmask

Identification & Classification

Artikkelkode 097910 GRAPHIC
EAN / GTIN 4054596290587
Manufacturer number 7100166735
Manufacturer/responsible person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beskrivelse

Utförande:

Automatsvetsarmask med alla viktiga basfunktioner. För tillförlitligt skydd med utmärkt pris-prestandaförhållande. Med bekväm huvudrem och lättlöpande spärrsystem för exakt inställning av passformen. Individuell bestämning av ljusningsfördröjningen med displayfunktion. Förhöjd slagtålighet enligt EN 175:B. Kompatibel med annan personlig skyddsutrustning, t.ex. andningsskyddsmasker. Utbytbart försättsglas. Mörka skyddssteg: 8 - 12. Ljussteg: 3. Med 3 V litiumbatteri (livslängd 1 500 timmar). Synfält, svetsfilter: 44 × 93 mm.

Användningsdata:

MIG- / MAG-, elektrod- och högampere WIG-svetsning

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT