Skyddshjälm CrossGuard, Färg: YELLOW

Article no.: 097809 YELLOW
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Färg Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • hjälmegenskap: Skyddar ned till 30 °C
  • Breddjustering: Vridlås

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CrossGuard
hjälmegenskap Skyddar ned till 30 °C
Färg YELLOW
Storlek 53 cm - 61 cm
Material hjälmskal PP
vikt 395 g
Norm DIN EN 397
Breddjustering Vridlås
Produktslag Skyddshjälm

Identification & Classification

Artikkelkode 097809 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077860
Manufacturer number 9022002278
Manufacturer/responsible person Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Beskrivelse

Utförande:

Lätt skyddshjälm (395 g) för användning på kalla arbetsplatser och inom kemisk och petrokemisk industri. Cross® Guard kan med hjälp av MFA-TECH multifunktionsadapter sättas ihop och tas isär utan verktyg med SCHUBERTH tillbehör. För att ge en behaglig bärkänsla är Cross® Guard försett med en hudvänlig Wellvitex® Z+ svettrem. Med en stor skrivbar yta för logotyper och märkningar.
  • Sexpunkts rem
  • Med vridlås
  • Reglerbart ventilationssystem

Norm:

DIN EN 397