Bygelhörselskydd HOLEX, Typ: 32

Article no.: 097688 32
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
3 469 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

SNR-värde (dämpvärde) 32 dB(A)
Material öronproppar Polyuretan
Produktslag Bygelhörselskydd

Identification & Classification

Artikkelkode 097688 32
EAN / GTIN 4069515001182
Manufacturer number 097688 32
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Hörselskydd med ergonomiskt formad bygel och polyuretanproppar för hörselgångar med alla storlekar. Propparna består av två komponenter och är därmed särskild komfortabla. Bygeln kan bäras i flera lägen. Ett hygieniskt byte av propparna (ersättningspropp nr 097689 strl. 32) kan göras med några få handgrepp. UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB).OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar mot skadligt buller.
  • Optimal skyddseffekt uppnås bara om den effektiva restljudnivån vid bärarens öra ligger mellan 70 dB och 80 dB.
  • Genom att subtrahera standardavvikelsen från ljuddämpningens medelvärde erhålls det betraktade hörselskyddets antagna skyddseffekt.
  • 097688: Bygeln kan placeras under hakan eller på huvudet.
  • Använd enbart med utbyteshörselskyddsproppar art.Nr.
  • 097689.

Olämplig användning
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Produkten kan orsaka besvär på grund av vissa kemiska substanser.
  • Fler uppgifter kan efterfrågas hos tillverkaren.