Halvmaskstomme, serie 6000 M

Article no.: 097240 M
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
148 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Glasbeläggning: Rephållfast
  • Glasmaterial: PMMA

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Glasbeläggning Rephållfast
Filteranslutning 3M™ bajonettsystem
vikt 400 g
färgkod för passande tillbehör 3M™ bajonett
Glasmaterial PMMA
tillverkarens beteckning 6800M
Storlek M
Produktslag Helmask, stomme

Identification & Classification

Artikkelkode 097240 M
EAN / GTIN 4046719719815
Manufacturer number 7100015051
Manufacturer/responsible person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beskrivelse

Utförande:

Maskstommens lätta och kompakta konstruktion möjliggör oinskränkt sikt över arbetsområdet och främjar därmed ett bra arbetsresultat i arbetsmiljöer som kräver att en helmask används. Det reptåliga glaset ger ett extra skydd av ögonen vid hantering av t.ex. asbest, saltsyra och ammoniak. Dubbelfiltersystem för mindre andningsmotstånd och gynnsam viktfördelning. Bajonettklicksystemet gör att det går enkelt och snabbt att byta filter.

Norm:

EN 136 klass 1