Andningsskyddsmasker, sats, filter: P1

Article no.: 097160 P1
Set price 20 st. (NOK 11,93 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 295 styck i lager

Select article variation and quantity

filter Set price 20 st. (incl. VAT)

Availability

  • Maskegenskap: flexibel näsbygel
  • Satsinnehåll: 20

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Maskegenskap flexibel näsbygel
Satsinnehåll 20
Klass FFP1 NR D
Skyddsklass FFP1
Innehåll 20
Produktslag Partikelfiltermask FFP1

Identification & Classification

Artikkelkode 097160 P1
EAN / GTIN 4045197883469
Manufacturer number 097160 P1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Klassisk andningsskyddsmask-serie med förformad maskstomme. Komfort-egenskaper som flexibel näsbygel och ett mjukt skumgummistöd ger extra bra passform och optimal tätslutning. Eftersom huvudbanden spänns fast utan klämmor uppstår inga hudirritationer. Med kraftfullt filtermedium för minskat andningsmotstånd.

Anmärkning:

Den här FFP1-masken filtrerar bort minst 80 % av alla partiklar ur luften. Andningsskyddsmask i skyddsklass FFP1.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar mot den omgivande atmosfären.
  • Optimal skyddseffekt uppnås bara om näsa, mun och haka är komplett täckta.
  • Tillämpningsexempel: Slipning, smärgling, sopning, sågning eller malmberedning.
  • Partikelfiltermask NR får inte återanvändas.

Olämplig användning
  • Använd inte halvmasken i oventilerade behållare, gropar, kanaler och små utrymmen.
  • Använd inte halvmasken som skydd mot kemiska, biologiska, radioaktiva eller nukleära stridsmedel.
  • Ingen skyddseffekt mot radioaktiv strålning.
  • Använd inte halvmasken som operationsmask.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Gör inga förändringar av halvmasken.
  • Använd inte halvmasken på barn.