Skiljeväggar 3 delar, Storlek: S/M

Article no.: 096905 S/M
Set price 3 st. (NOK 19,97 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 182 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färg orange
längd invändigt 249 mm
djup invändigt 131 mm
höjd invändigt 143 mm
vikt 50 g
Produktslag Glasögonfodral

Identification & Classification

Artikkelkode 096905 S/M
EAN / GTIN 4062406574505
Manufacturer number 096905 S/M
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Det tredelade setet med skiljeväggar kan dela av GARANT förvaringsboxen nr 096900 (storlek S och M) i flera områden. På så sätt kan boxen anpassas individuellt efter dina behov.