Värmeskyddshandske, par, Handskstorlek: 6

Article no.: 094645 6
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK 252,64 / 1 par
  • from 12 par
    NOK 210,57 / 1 par
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 002 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

  • Norm: EN 407

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Handskegenskap Flamresistens nivå 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Kontaktvärme upp till 250 °C
Strålningsvärme upp till 4231XX °C
Hållarmaterial Akryl
Beläggning Neopren
Beläggningsvariant Handflata
Färg svart
Användningsdata Flergångs
Innehåll 1
Handskstorlek 6
Material beläggning Neopren
Tillämpningsområde Allround
Stickningsteknik 10G
Värmeskydd Mycket god
Värmeskydd upp till 250 °C
Köldskydd Saknas
Fingertoppskänsla God
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp Måttlig
silikonfri yes
Passform Mycket god
EN 388 Slitstyrka 2
EN 388 Punkteringshållfasthet 3
EN 388 Skärhållfasthet 1
EN 388 Rivhållfasthet 2
Norm EN 407
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Värmeskyddshandskar
Produktslag Värmeskyddshandskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094645 6
EAN / GTIN 4062406273279
Manufacturer number 094645 6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX värmeskyddshandske med brandmotståndskraftig 10 gage stickningsteknik för idealiskt arbete med heta detaljer.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar händerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och kontaktvärme upp till 250 °C.
  • För arbete med heta, torra till lätt fuktiga och oljiga arbetsstycken.
  • Optimal skyddsverkan uppnås bara om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna går att stänga ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Välj rätt storlek på handskarna.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska och elektriska risker eller mot skärskador.
  • Använd inte i närheten av roterande maskindelar.
  • Fortsätt inte att använda handskarna efter kontakt med eld.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.