Genomskärnings- och värmeskyddshandske, par HyFlex® 11-501, Handskstorlek: 8

Article no.: 094625 8
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK 348,63 / 1 par
  • from 12 par
    NOK 290,56 / 1 par
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
on request
På lager
391 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

  • Skärskyddsklass: D
  • Norm: EN 407

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HyFlex®
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; Flamresistens nivå X
EN 388 3X41D
EN 407 X1XXXX
Kontaktvärme upp till 100 °C
Hållarmaterial Lycra®, Kevlar®
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
Färg turkos/grå
Material Nitril
Användningsdata Flergångs
Längd 206 mm
Innehåll 1
Handskstorlek 8
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Tillämpningsområde Allround
Stickningsteknik 13G
Skärskyddsklass D
Norm EN 407
vikt 25,9 g
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Värmeskyddshandskar
Produktslag Värmeskyddshandskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094625 8
EAN / GTIN 10076490492363
Manufacturer number 11-501/8
Manufacturer/responsible person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beskrivelse

Utförande:

HyFlex® 11-501. Nitrilbelagd skärskyddshandske med extra skydd mot värme och smältstänk. Hög rörlighet med Ansell Intercept Technology™. Antistatisk enligt EN 1149.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.