{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Handskegenskap | Förstärkt tumgrepp; Flamresistens nivå X | |
| EN 388 | 4X43D | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Kontaktvärme upp till | 200 °C | |
| Hållarmaterial | Nylon, akryl, Kevlar® | |
| Beläggningsvariant | Ingen beläggning | |
| Färg | grå/grön | |
| Användningsdata | Flergångs | |
| Längd | 235 mm | |
| Innehåll | 1 | |
| Handskstorlek | 9 | |
| Tvättning | 40 °C kulörtvätt | |
| Tillämpningsområde | Allround; Heavy Duty | |
| Stickningsteknik | 10G | |
| Skärskyddsklass | D | |
| vikt | 88,7 g | |
| Skyddskategori | Kategori III | |
| Handskslag | Värmeskyddshandskar | |
| Produktslag | Värmeskyddshandskar |
| Artikkelkode | 094622 9 | |
| EAN / GTIN | 10076490440241 | |
| Manufacturer number | 70-765/9 | |
| Manufacturer/responsible person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |