• Ingen pris tilgjengelig

Handske, par Cut E, Handskstorlek: 7

Article no.: 094613 7
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Stickningsteknik: 15G
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: E

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Stickningsteknik 15G
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4443E
Hållarmaterial DYTEC
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
Tillämpningsområde Allround
Färg svart/grå
Handskstorlek 7
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass E
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094613 7
EAN / GTIN 4062406132415
Manufacturer number 094613 7
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Handskar med ny fiberteknik komplett utan glas- eller stålfibrer. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.
HOLEX Cut F. skärskyddshandske med skärskyddsklass E och 15 gauge-stickningsteknik för omväxlande verksamheter med extrema skärskaderisker.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar händerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och andra ytliga skador.
  • Optimal skyddsverkan uppnås bara om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna går att stänga ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Välj rätt storlek på handskarna.
  • För precisionsarbeten under oljiga och våta arbetsförhållanden.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska faror eller skärskador.
  • Använd inte i närheten av roterande maskindelar.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.