Handske, par K02-303L, Handskstorlek: 8

Article no.: 094577 8
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK 196,24 / 1 par
  • from 12 par
    NOK 163,53 / 1 par
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
on request
På lager
76 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Handskegenskap: Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 18G
  • Skärskyddsklass: C

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 1
Handskegenskap Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik 18G
tillverkarens beteckning Kyorene K02-303L
EN 388 4X31C
Hållarmaterial Kyorene-Pro-Graphene
Beläggning Nitril-mikroskumplast
Tillämpningsområde Precision
Färg grå/svart
Handskstorlek 8
Skärskyddsklass C
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094577 8
EAN / GTIN 4059904169029
Manufacturer number K02-303L-8
Manufacturer/responsible person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beskrivelse

Utförande:

Kyorene Pro Graphene-serien. Genomskärningsskyddade handskar med Kyorene-Pro Graphene-garn utan tillsats av glas och rostfritt stålfibrer. Det innovativa bärarmaterialet har en bakteriostatisk effekt och reglerar temperaturen för en bekväm känsla. Luktneutraliserande för en ihållande fräsch lukt av handskarna.
Kyorene K02-303L. Genomskärningsskyddad handske med genomskärningsskydd C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.