• Ingen pris tilgjengelig

Handske, par CoreShield™ 24-9518B, Handskstorlek: 7

Article no.: 094522 7
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimum order quantity 10 par
  • Order steps: 10 par

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Handskegenskap: Silikonfri; DMF-fri; Allergikerhudvänlig; Lämplig för pekskärm; Förstärkt tumgrepp
  • Stickningsteknik: 18G
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: D

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 10
Handskegenskap Silikonfri; DMF-fri; Allergikerhudvänlig; Lämplig för pekskärm; Förstärkt tumgrepp
Stickningsteknik 18G
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
tillverkarens beteckning CoreShield 24-9518B
EN 388 4X31D
Hållarmaterial HPPE-fibrer av rostfritt stål
Beläggning Nitril-mikroskumplast
Beläggningsvariant Handflata
Tillämpningsområde Allround
Färg svart
vikt 42-63 g
Längd 220 mm - 270 mm
Användningsdata Flergångs
Skärskyddsklass D
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094522 7
EAN / GTIN 13603835667024
Manufacturer number 24-9518B/7S
Manufacturer/responsible person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Beskrivelse

Utförande:

Honeywell CoreShield™-serien. Den innovativa och lätta skärskyddshandskserien ger en mycket god kontaktkänsla och behaglig fingerrörlighet. Därutöver toppar serien med sin långa hållbarhet och robusthet. Genom den elastiska och andningsaktiva mikroskumplastbeläggningen säkerställer handsken en utmärkt halksäkerhet på både oljiga och torra ytor.
CoreShield™ 24-9518B. Skärskyddshandske med skärskyddsnivå D och 18 gauge stickningsteknik för exakt arbete med höga skärskaderisker. God bärkomfort genom bärarmaterialet HPPE-fibrer av rostfritt stål.

Norm:

EN 388; EN 420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
CoreShield™-serien finns med olika stickningstjocklekar (10 till 18 gauge) och beläggningar (nitrilmikroskumplast Super Thin Nitril).