Handske, par A755, Handskstorlek: 7

Article no.: 094516 7
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
on request
På lager
34 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Handskegenskap: Lämplig för pekskärm
  • Norm: EN 407
  • Skärskyddsklass: F

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Handskegenskap Lämplig för pekskärm
EN 388 4X42FP
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial TPR, HPPE, polyester, elastan
Beläggning Nitrilskum
Tillämpningsområde Allround / Heavy Duty
Färg svart/grå/grön
Norm EN 407
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Skärskyddshandskar
Skärskyddsklass F
Produktslag Skärskyddshandskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094516 7
EAN / GTIN 5036108381876
Manufacturer number A755K3RS
Manufacturer/responsible person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Beskrivelse

Utförande:

Den innovativa TPR-designen i kombination med Level F-skärskyddet ger en stötsäker handske med exceptionell fingerfärdighet, komfort och skydd. Lämplig för användning med pekskärmsenheter.
  • Genomskärningsskydd på nivå F.
  • Maximalt stötskydd tack vare TRP Pod-teknik.
  • Förstärkt tumområde och vadderade handflator.
  • Kardborrbandlås på handleden för en säker passform.
  • Skydd mot kontaktvärme på upp till 100 grader.
  • Nitrilskumlager för utmärkt grepp i våta och torra förhållanden.
  • Dubbeldoppad beläggning för hållbarhet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.