Handske, par, Handskstorlek: 6

Article no.: 094342 6
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
8 900 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

  • Handskegenskap: Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 13G

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 12
Handskegenskap Allergikerhudvänlig
EN 388 4131X
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
Tillämpningsområde Precision
Längd 255 mm
Färg svart
Handskstorlek 6
Stickningsteknik 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094342 6
EAN / GTIN 4067263783404
Manufacturer number 094342 6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Monteringshandske med PU-beläggning för precisionsarbeten i torr arbetsmiljö. God fingertoppskänsla och hög andningsförmåga. Särskilt lämplig för precisionshantering av små elektroniska komponenter, underhållsarbeten, inspektion och monteringsarbeten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Miljövänlig, 100 % plastfri förpackning.

Warning:

Avsedd användning
  • Optimal skyddsverkan uppnås bara om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna går att stänga ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Välj rätt storlek på handskarna.
  • Skyddar händerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och andra ytliga skador.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska faror eller skärskador.
  • Använd inte i närheten av roterande maskindelar.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.