Handske, par uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Handskstorlek: 7

Article no.: 094267 7
New product
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK 206,45 / 1 par
  • from 10 par
    NOK 172,08 / 1 par
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
on request
På lager
724 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Handskegenskap: Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 18G
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Norm: EN 407
  • Skärskyddsklass: D

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Handskegenskap Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik 18G
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 3X31D
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial Bambu-viskos, HPPE, stål, PA, Elastan
Beläggning SoftGrip-skum
Tillämpningsområde Allround
Färg grön
Norm EN 407
Kontaktvärme upp till 100 °C
Användningsdata Flergångs
Skärskyddsklass D
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094267 7
EAN / GTIN 4048612139158
Manufacturer number 6009207
Manufacturer/responsible person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beskrivelse

Utförande:

Handske av patenterad Bamboo TwinFlex®-teknik. Finkänslig 18 gauge stickteknik med ett högt genomskärningsskydd nivå D. Den tunna SoftGrip-beläggningen ger utmärkt grepp och hög nötningshållfasthet. Oeko-Tex 100-certifierad, pekskärmskompatibilitet och resistent mot kontaktvärme upp till 100 °C.

Användningsdata:

Lämplig för torra och lätt fuktiga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Modellen är analogt med EN 407 lämplig för kontaktvärme upp till +100 C.