Handske, par uvex athletic lite xt, Handskstorlek: 7

Article no.: 094265 7
New product
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK 54,49 / 1 par
  • from 10 par
    NOK 45,39 / 1 par
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
on request
På lager
215 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Lämplig för pekskärm
  • Norm: EN 407

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Handskegenskap Lämplig för pekskärm
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial Polyamid, elastan
Beläggning Nitrilskum
Tillämpningsområde Precision; Allround
Färg svart
Norm EN 407
Produktslag Universalhandskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094265 7
EAN / GTIN 4048612132272
Manufacturer number 6002607
Manufacturer/responsible person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beskrivelse

Utförande:

uvex athletic lite xt. Monteringshandske med hög bärkomfort tack vare ”Slimfit”-designen och andningsaktiv mikroskumbeläggning. Dessutom är handsken pekskärmskompatibel, OEKO-TEX-certifierad och tål kontaktvärme upp till 100 °C. Lämplig för torra och något fuktiga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.