• Ingen pris tilgjengelig

Snörkänga, svart VD PRO 3800 GTX, S2 XB, EU-skostorlek: 39

Article no.: 092566 39

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Egenskap: Vario®-dämpning

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie VD PRO
Kön Herr
Skyddsklass S2
Material tåhätta Aluminium
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 39
Produktslag Skyddsstövlar

Identification & Classification

Artikkelkode 092566 39
EAN / GTIN 4044348572153
Manufacturer number VD PRO 3800 GTX XB 39
Manufacturer/responsible person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beskrivelse

Utförande:

Skyddssko med GORE-TEX® -membran för enastående klimatkomfort. Överskottsfukt och -värme leds snabbt ut. Det vattengenomsläppliga Waterprooflädret bidrar till ett optimalt klimat inne i skon.
  • Ovanmaterial i ultralätt mikrofiber.
  • Plös.
  • Skaftapplikationer i karbonoptik.
  • Yttersula TPU Athletic ESD, svart.
  • Sömfri skokonstruktion.
  • Innersula i äkta läder.
  • Komfort-inläggssulor ERGO-SOFT ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Normalt utförande NB under nr 092565.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "VD PRO" View all