Halvsko svart VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB, EU-skostorlek: 50

Article no.: 092507 50
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200
  • Isolering mot kyla: ned till -20 °C

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie VD
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
Isolering mot kyla ned till -20 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
tillverkarens beteckning Lågsko VD 1510 SMC SF S3 NB
EU-skostorlek 50
Färg svart
Centralt fotskydd Polyuretan
Produktslag Skyddshalvsko

Identification & Classification

Artikkelkode 092507 50
EAN / GTIN 4044348700167
Manufacturer number VD 1510 SMC SF NB 50
Manufacturer/responsible person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beskrivelse

Utförande:

Skyddsskon VARIO DYNAMICS PRO skyddar fotryggen och mellanfoten medSECURA META COVER mellanfotskydd och bibehåller samtidigt skons flexibilitet.
  • Ovanmaterial av mycket lätt mikrofiber.
  • Plös.
  • Sömfri skokonstruktion.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula Perbunan Athletic ESD, silvergrå.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Brett utförande XB under nr 092508.