Halvsko svart/blå uvex 2 trend, S1P BOA, EU-skostorlek: 38

Article no.: 092154 38
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: S1P
  • Material tåhätta: Stål
  • Spiktrampskydd: Stål
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie uvex 2
Kön Unisex
Skyddsklass S1P
Material tåhätta Stål
Spiktrampskydd Stål
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vridlås
EU-skostorlek 38
Färg svart / blå
Produktslag Skyddshalvsko

Identification & Classification

Artikkelkode 092154 38
EAN / GTIN 4031101776651
Manufacturer number 6938238
Manufacturer/responsible person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beskrivelse

Utförande:

Skyddssko med sportig design och bred passform. Bredd 11.
  • Ergonomiskt utformad gångsula av blå tvådensitetspolyuretan med mycket bra halksäkring.
  • Genomtrampningsskyddande mellansula av stål.
  • Vikskydd genom den innovativa uvex antitwist-bakkappan.
  • ESD-utrustning (ESD).
  • Reflexelement för förbättrad synlighet.

Ovanmaterial av mikrovelour.

Norm:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S1 P FO SR

Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.