Halvsko svart HOLEX halvsko Classic Two S3 ESD, EU-skostorlek: 43

Article no.: 092093 43
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
182 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Stål
  • Spiktrampskydd: Stål
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Classic
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Stål
Spiktrampskydd Stål
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 43
Färg svart
Produktslag Skyddslågsko

Identification & Classification

Artikkelkode 092093 43
EAN / GTIN 4067263113737
Manufacturer number 092093 43
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX Classic skyddssko kombinerar komfort med en klassisk design. Materialet är vattenavvisande. Sulan är resistent mot olja. Dessutom är skon mycket mot skador och smuts.
  • Metalliskt genomtrampningsskydd.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).
  • Funktionellt foder i sandwichmesh i 100 % polyester, andningsbar, slitfast.
  • Innersula av mesh-/polyuretanskumplast.
  • Ökad synlighet tack vare reflekterande element.
  • Nubuckläder som ovanmaterial.
  • Gångsula av PU/TPU, svart.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Anmärkning:

Bland tillbehören Fotskydd finns passande HOLEX skosnören nr 092862 110, 092863 130 och HOLEX inläggssulor nr 092845 36-48.
Skor med original inläggssula som inte är testade enligt DGUV-regel 112-191 (tysk kontroll- och certifieringsorgan).

Skor med inläggssystemet Secosol® är testade och certifierade. Skor med detta inläggssystem uppfyller de tillämpliga kraven i bilaga A till DIN EN ISO 20345:2022 för typ 1. De uppfyller därmed kraven i bilaga 2 till DGUV-regel 112-191/112-991 (BGR 191), avsnitt 4.2.1.

Kontrollera därefter de elektrostatiska egenskaperna.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar foten mot mekaniska risker.
  • Lämplig för arbete med elektrostatiskt känsliga komponenter.

Olämplig användning
  • Ta inte bort den genomtrampningssäkra sulan eller tåhättan från skon.