Utförande:
HOLEX Classic skyddssko kombinerar komfort med en klassisk design. Materialet är vattenavvisande. Sulan är resistent mot olja. Dessutom är skon mycket mot skador och smuts.
- Metalliskt genomtrampningsskydd.
- Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).
- Funktionellt foder i sandwichmesh i 100 % polyester, andningsbar, slitfast.
- Innersula av mesh-/polyuretanskumplast.
- Ökad synlighet tack vare reflekterande element.
- Mjukt oxläder.
- Gångsula av PU/PU, svart.
Norm:
EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.
Anmärkning:
Bland tillbehören Fotskydd finns passande HOLEX skosnören nr
092862 110,
092863 130 och HOLEX inläggssulor nr
092845 36-48.
Skor med original inläggssula som inte är testade enligt DGUV-regel 112-191 (tysk kontroll- och certifieringsorgan).
Skor med inläggssystemet Secosol® är testade och certifierade. Skor med detta inläggssystem uppfyller de tillämpliga kraven i bilaga A till DIN EN ISO 20345:2022 för typ 1. De uppfyller därmed kraven i bilaga 2 till DGUV-regel 112-191/112-991 (BGR 191), avsnitt 4.2.1.
Kontrollera därefter de elektrostatiska egenskaperna.
Warning:
Avsedd användning- Skyddar foten mot mekaniska risker.
- Lämplig för arbete med elektrostatiskt känsliga komponenter.
Olämplig användning- Ta inte bort den genomtrampningssäkra sulan eller tåhättan från skon.