Snörkänga svart/blå SL 845 XP®, S3, EU-skostorlek: 38

Article no.: 092033 38
New product
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SL
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Sulans egenskaper Reboundsula
EU-skostorlek 38
Färg svart / blå
Produktslag Skyddsstövlar

Identification & Classification

Artikkelkode 092033 38
EAN / GTIN 4043692278827
Manufacturer number 65200 38
Manufacturer/responsible person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Beskrivelse

Utförande:

Lätt skyddssko i mjukt läder av hög kvalitet med särskild andningsförmåga. Hög energiavkastning tack vare INNOFLEX-systemet och dynamiskt rörelsestöd. Perfekt för hårda industrigolv. Bredd 10. Flerbreddssystem tillgängligt.
  • Hållbar, aktiv fuktreglering tack vare active-X-funktionsfodret.
  • Metallfri genomträngningsbeständighet med XP®-mellansula.
  • Aluminiumhätta.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, tryckavlastande inläggssula och responsiv sulteknologi.
  • MPU® INNOFLEX-sulsystem med flexspår för naturligt rullbeteende och Cloudzone i hälen för absorbering av höga stötkrafter.
  • ESD-utrustning.

Vattentätt, slätt läder för långvarig vattentäthet och hållbarhet.
Snörstövel med snören.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC