Snörkänga, svart FLASH 6905 XP® BOA, S3, EU-skostorlek: 40

Article no.: 092023 40
New product
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie FLASH
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Aluminium
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Sulans egenskaper Reboundsula
Egenskap Vridlås
EU-skostorlek 40
Färg svart
Produktslag Skyddsstövlar

Identification & Classification

Artikkelkode 092023 40
EAN / GTIN 4043692441405
Manufacturer number 78000 40
Manufacturer/responsible person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Beskrivelse

Utförande:

Dynamisk skyddssko FLASH med en särskilt luftgenomsläpplig, vattenavvisande ovandel och sömlös front. Hög energiavkastning tack vare INNOFLEX-systemet och dynamiskt rörelsestöd. Perfekt för hårda industrigolv. Bredd 10. Flerbreddssystem tillgängligt.
  • Sportline-ovandel.
  • Hållbar, aktiv fuktreglering tack vare active-X-funktionsfodret.
  • Metallfri genomträngningsbeständighet med XP®-mellansula.
  • Aluminiumhätta.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, tryckavlastande inläggssula och responsiv sulteknologi.
  • MPU® INNOFLEX-sulsystem med flexspår för naturligt rullbeteende och Cloudzone i hälen för absorbering av höga stötkrafter.
  • ESD-utrustning.

Snörstövlar med BOA-lås.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC