{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Kön | Herr | |
| Tygsammansättning | 87% bomull; 12 % polyamid; 1 % kolfiber | |
| Materialvikt / vävtäthet | 280 g/m2 | |
| Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
| Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
| Färg | kungsblå | |
| Norm | EN IEC 61482-2 | |
| Produktslag | Flamskyddsskjorta |
| Artikkelkode | 091450 47/48 | |
| EAN / GTIN | 4050274715038 | |
| Manufacturer number | 01227 60014 010 41-47/48 | |
| Manufacturer/responsible person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |