{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Highline | |
| Specialtjänst | Textilberedning | |
| Kön | Herr | |
| Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
| Materialvikt / vävtäthet | 285 g/m2 | |
| Kläder standard | UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100 | |
| Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
| Blekning | får inte blekas | |
| Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten | |
| Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
| Skalmar | varm, upp till 200 °C | |
| Färg | skiffergrå / svart | |
| Material | bomull, polyester | |
| Konfektionsstorlek DE | 66 | |
| Storlek FR | 62 | |
| Knäppe för byxor | Blixtlås | |
| Byxavslut | rak, öppen | |
| Antal sidofickor | 2 | |
| Sidofickor | isatt | |
| Antal knäfickor | 2 | |
| Antal benfickor | 2 | |
| Benficka med lock och kardborrlås | ja | |
| Mobilficka | ja | |
| Produktslag | Arbetsbyxa |
| Artikkelkode | 091322 66 | |
| EAN / GTIN | 4030913068404 | |
| Manufacturer number | 2322066 | |
| Manufacturer/responsible person | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |