• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Professionell fasadpensel, 100×30 mm

Article no.: 087082

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

borstlängd 61 mm
Penselhuvudets bredd 100 mm
Material borste PBT-naturborstblandning
Toppar 70 %
Borstar anordning stegvis skuren
Produktslag Fasadpensel

Identification & Classification

Artikkelkode 087082
EAN / GTIN 4013307307815
Manufacturer number 83601010-329
Manufacturer/responsible person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beskrivelse

Utförande:

Fasadpensel av PBT-naturborstblandning, stegvis skuren, vulkaniserad. Naturborst: ca. 70 % toppar, kokad 2 gånger, borstlängd 61 mm.