Manuell knäledspress, Typ: 2,5

Article no.: 086760 2,5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 2,5
tryckkraft vid kort slaglängd 8 kN
lång slaglängd 0 mm - 42 mm
kapacitet 90 mm
inbyggnadshöjd 70 mm - 190 mm
fästhål i drivare 10 H 7 mm
bordets bredd 150 mm
bordets djup 100 mm
t-spår enligt DIN 650 1 st strl. 10
höjd utan hävarm 320 mm
bottenyta (bredd) 150 mm
bottenyta (djup) 200 mm
vikt 11,5 kg
Produktslag Knäledspress

Identification & Classification

Artikkelkode 086760 2,5
EAN / GTIN 2050000997099
Manufacturer number A1001.001
Manufacturer/responsible person GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de

Beskrivelse

Utförande:

Stabil, ihålig stomme av gjutgods med stor basyta. Stödplatta med fyra fästhål för montering på arbetsbänk eller liknande. Fästsliden för pressverktyg löper spelfritt i en prismatisk styrning och kan ställas in i höjdled. Dessutom går det att ställa in rörelsevägen (slaglängden) på önskat värde med en ställskruv. Uppspänningsplanet är försett med 10 mm T-spår för montering av inspänningsanordningar.

Användningsdata:

För präglings-, nitnings-, stuknings- och stansningsarbeten, för bockning samt in- och utdrivning.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Handspakpressar med luftstöd kan levereras från vår onlineshop under nr 086761.